Sistem de bacuri moi LANG, Lăţimea bacurilor b: 75mm

Cod articol.: 363316 75
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    94,92 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    79,10 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea bacurilor b (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Aufsatzbacke System LANG
Lăţimea bacurilor B 75 mm
Înălţimea bacurilor H 40 mm
Lungimea fălcilor L 39 mm
Pentru lățimea menghinei 75 mm
Suprafaţă de prindere Dantură de prindere sistem LANG
Potrivit pentru inserții interschimbabile nu
Cu bară de ghidare nu
Reducerea lățimii fălcii nu
Cu canal nu
Funcţie fix
Tip de fixare Înșurubare
incl. șuruburi nu
Cuprins 1 buc.
Tip produs Bacuri de prindere nespecificate
Material oțel
Suprafaţă brunat
Greutate 0,4 kg
Cuprins buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 363316 75
EAN / GTIN 4067263102830
Număr producător 363316 75
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Este necesară o preştanţare a conturului dintelui, deoarece sistemul dinților de prindere este după sistemul LANG.