Sistem de bacuri moi LANG, Lăţimea bacurilor b: 120mm

Cod articol.: 363316 120
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    132,25 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    110,21 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea bacurilor b (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Aufsatzbacke System LANG
Lăţimea bacurilor 120 mm
Înălţimea bacurilor 49 mm
Lungimea fălcilor 54 mm
Pentru lățimea menghinei 120 mm
Suprafaţă de prindere Dantură de prindere sistem LANG
Potrivit pentru inserții interschimbabile nein
Cu bară de ghidare nein
Reducerea lățimii fălcii nein
Cu canal nein
Funcţie fix
Tip de fixare Înșurubare
Incl. șuruburi nein
Cuprins 1 buc.
Tip produs Bacuri de prindere nespecificate
Material oțel
Suprafaţă brunat
Greutate 1,3 kg
Cuprins buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 363316 120
EAN / GTIN 4067263102847
Număr producător 363316 120
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Este necesară o preştanţare a conturului dintelui, deoarece sistemul dinților de prindere este după sistemul LANG.