• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Päälileuka System LANG 75 mm

Tuote nro.: 363316 75

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys b 75 mm
Leukojen korkeus h 40 mm
Korkeus h1 37 mm
Korkeus h2 18 mm
Leukojen pituus l 39 mm
Pituus l1 3 mm
Paino 0,4 kg
Sopii värikoodiin HOLEX ZS 75
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 363316 75
EAN / GTIN 4067263102830