• Ingen pris tilgjengelig

Överback system LANG 75 mm

Article no.: 363316 75

Produktinformasjon

Technical Data

backbredd b 75 mm
backhöjd h 40 mm
Höjd h1 37 mm
Höjd h2 18 mm
backlängd l 39 mm
Längd l1 3 mm
vikt 0,4 kg
passar färgkod HOLEX ZS 75
Produktslag Skruvstycksbackar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 363316 75
EAN / GTIN 4067263102830