Uždedama lūpa System LANG, Žiaunų plotis b: 75mm

Prekės Nr.: 363316 75
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    92,16 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vienetai
    76,80 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žiaunų plotis b (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Aufsatzbacke System LANG
Kumštelių plotis B 75 mm
Žiaunų aukštis H 40 mm
Žiaunų ilgis L 39 mm
Spaustuvų pločiui 75 mm
Užveržimo plokštuma dantų sistema LANG
Keičiamiems įdėklams ne
Su kreipiančiąja juosta ne
Žandikaulio pločio mažinimas ne
Su grioveliu ne
Funkcija fiksuot.
Tvirtinimo būdas sukimas
su varžtais ne
Turinys 1 vnt.
Produkto rūšis nespec. gręžimo griebtuvo kumšteliai
Medžiaga plienas
Paviršius juodint.
Svoris 0,4 kg
Turinys Vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 363316 75
EAN / GTIN 4067263102830
Gamintojo numeris 363316 75
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Reikalingas danties kontūro išankstinis štampavimas, nes dantys LANG sistemos.