Nástavbová čelist systém LANG, Šířka čelistí b: 75mm

Artiklové číslo: 363316 75
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    2 419,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    2 016,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí b (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Aufsatzbacke System LANG
Šířka čelisti B 75 mm
Výška čelistí H 40 mm
Délka čelisti L 39 mm
Pro šířku svěráku 75 mm
Upínací plocha Ozubení na rukojeti, systém LANG
Vhodné pro vyměnitelné vložky ne
S vodicí lištou ne
Redukce šířek čelistí ne
S drážkou ne
Funkce pevný
Způsob upevnění Šroubování
Včetně šroubů ne
Obsah 1 ks
Druh produktu Nespecifikované upínací čelisti
Materiál ocel
Povrch černěné
Hmotnost 0,4 kg
Obsah Ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 363316 75
EAN / GTIN 4067263102830
Číslo výrobce 363316 75
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Nutný vyčnívající obrys zubu, protože zuby Gripp jsou součástí systému LANG.