Nasadna čeljust, sustav LANG, širina čeljusti b: 75mm

Artikl br.: 363316 75
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    95,40 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    79,50 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
91 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina čeljusti b (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti b 75 mm
Visina čeljusti h 40 mm
Visina h1 37 mm
visina h2 18 mm
Duljina čeljusti l 39 mm
Duljina l1 3 mm
Težina 0,4 kg
odgovaraju kodu boja HOLEX ZS 75
Vrsta proizvoda Stezna čeljust

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 363316 75
EAN / GTIN 4067263102830
Broj proizvođača 363316 75
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Preotiskivanje zuba je potrebno jer je sustav grip zubaca DUG.