Nc-hogedrukspanner 125

Artikelnummer: 360565 125
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Serie HOLEX NC
Type 125
Spankracht tot maximaal 40 kN
Maximale spanwijdte 230 mm
Gewicht 30 kg
Totale lengte L 441 mm
Lengte basisdeel a 398,5 mm
Breedte basisdeel B 126 mm
Spanbereik b 0 mm - 182 mm
Hoogte basisdeel c −0,02 95 mm
Totale hoogte F 134,5 mm
Spanbereik d 48 mm - 230 mm
g 21 mm
Langssleuf l H8 20 mm
Dwarssleuf n H7 20 mm
r 128 mm
t 62,5 mm
Kleurcode voor bijpassende accessoires HOLEX NC
Aantal schroefdraden voor werkstukaanslag 2
Sleutelwijdte SW 14 mm
Producttype Machineklem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360565 125
EAN/GTIN 4062406401474

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte afmetingen– optimale verhouding tussen spanbereik en totale lengte.
Traploze instelling – 100% spankracht bij 360°.
Bijzonder stijve basisconstructie van GJS-60, boven- en onderkant geslepen.
Paarsgewijze nauwkeurigheid 0,02 mm.
  • Schroefdraad aan beide zijden (M8), voor bevestiging van een werkstukaanslag.
  • Slijtvaste krachtversterker
  • Nauwkeurige uitlijngroeven.
  • Zijdelingse uitvoeropening voor de afvoer van spanen en koelvloeistof.
  • Onderhoudsarme hogedrukspindel - constant drukvermogen door slijtvaste, mechanische krachtversterker.

Kenmerk:

  • Volledig gekapselde, onderhoudsarme en genitreerde spindel.
  • Verhoogde bedrijfszekerheid.
  • Geoptimaliseerde spaanbescherming.
  • Minimale reinigingswerkzaamheden.

Toepassing:

Horizontaal te gebruiken. Veelzijdig te gebruiken spanmiddel voor bewerkingscentra.

Levering:

Inclusief 2× blokbekken en 1× handslinger.

Accessoires:

Spanklemstukken nr. 360579.
Uitlijn- en fixeerset nr. 360530.
Gangbare bekmerken bijv. nr. 361400361660, nr. 361295361298.
Werkstukaanslag en kruk nr. 360555 en 360800.
Bekken-snelwisselsysteem nr. 361293 125 en 361294 125.

Tip:

Uitlijnmaten niet compatibel met andere merken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires