PCLNR 20-4-JHP Suporți de scule cu blocare cu pârghie pentru plăcuţe rombice negative de 80° cu canale pentru lichid de răcire de înaltă presiune

Cod articol.: 3603566
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3603566
EAN / GTIN 7291075323603
Număr producător 3603566
L-Număr L23990 2001

Descriere

Descriere:

Suporți de scule cu blocare cu pârghie pentru plăcuţe rombice negative de 80° cu canale pentru lichid de răcire de înaltă presiune

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Lungime funcţională (LF): 6″
  • Lățimea funcţională (WF): 1-1/2″
  • Lungimea capului (LH): 1.3″
  • Diametrul cercului interior (IC): 1/2″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CNMG 43
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 1-1/4″
  • Lățimea cozii (B): 1-1/4″