PWLOL 24-6-IQ Unelte de prindere rigidă cu pârghie de blocare și buzunar cu coadă de porumbel, cu Plăcuţe Trigon unice cu două fețe

Cod articol.: 3603435
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie DOVEIQTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 3603435
EAN / GTIN 7291075320787
Număr producător 3603435
L-Număr L23990 960

Descriere

Descriere:

Unelte de prindere rigidă cu pârghie de blocare și buzunar cu coadă de porumbel, cu Plăcuţe Trigon unice cu două fețe

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 7″
  • Lățimea funcţională (WF): 1.9″
  • Lungimea capului (LH): 1.2″
  • Diametrul cercului interior (IC): 3/4″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): WOMG 64-IQ
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6.5 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6.5 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 1-1/2″
  • Lățimea cozii (B): 1-1/2″

Produse potrivite

Din aceeași serie "DOVEIQTURN" Vedeţi-le pe toate