PWLOL 24-6-IQ Držák s pákovým zámkem pro pevné upínání nesoucí unikátní oboustranné destičky Trigon

Artiklové číslo: 3603435
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série DOVEIQTURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3603435
EAN / GTIN 7291075320787
Číslo výrobce 3603435
L-číslo L23990 960

Popis

Popis:

Obecné vyměnitelné soustružnické nástroje, funkční délka (LF) 7″, Délka hlavy (LH) 1,2″

Charakteristika:

  • Smer rezu : Levá ruka
  • Funkcní délka (LF): 7″
  • Funkcní šírka (WF): 1.9″
  • Délka hlavy (LH): 1.2″
  • Prumer vepsané kružnice (IC): 3/4″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): WOMG 64-IQ
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): -6.5 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -6.5 Stupne
  • Výška dríku (H): 1-1/2″
  • Šírka stopky (B): 1-1/2″

Vhodné produkty

Ze stejné série "DOVEIQTURN" Zobrazit všechny