Dispozitiv de presetare, Tip: VGBASIC

Cod articol: 355010 VGBASIC
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Suport principal SK 50
Reglare rapidă pneumatic
Procedeu de măsurare Procesarea imaginii Touchscreen 10 inch
Verificarea măsurătorilor Sistem electronic de măsurare PC
Precizie de măsurare 0,01 mm
Domeniu de măsurare X 400 mm
Domeniu de măsurare Z 400 mm
Lăţime bază 580 mm
Lăţimea totală 975 mm
Adâncime 260 mm
Înălţime 710 mm
Greutate 40 kg
Solicitarea arborelui 50 kg
Racord 100-230 V / 50-60 Hz
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Serie VG Basic
Tip produs Dispozitiv de reglare

Identificare și clasificare

Cod articol 355010 VGBASIC
EAN / GTIN 4062406229764
Număr producător 355010 VGBASIC
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Ecran tactil de 10 inch, cu sistem de operare Windows 10.
  • Preocuparea principală a fost pentru operarea intuitivă şi extrem de simplă.
  • Ajustare fină a ambelor axe (X/Z).
  • Con precis rulment cu bile SK 50.
  • Racord aer comprimat min. 5 bar.
  • Cameră digitală cu grosisment 17x
  • Eroare de rulare concentrică sau axială a axului max. 5 µm.

Aplicaţie:

Pentru măsurarea şi presetarea sculelor de pe maşină/postul de execuţie.

Livrare:

Con de rulment cu ace SK 50, software de măsurare cu explicaţii în toate limbile de circulaţie internaţională şi 3 m de furtun spiralat pentru aer comprimat, inclusiv mufă de îmbinare de 1/4 inch.

Accesorii opţionale: