Reducţie SK50 / VDI, Suport de bază SK / Reducţie VDI: 50/V16

Cod articol: 354773 50/V16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Suport de bază SK / Reducţie VDI Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Suport de bază cu con ISO 50 mm
Referinţă redusă de prindere 16 mm
Tip produs Reducţie

Identificare și clasificare

Cod articol 354773 50/V16
EAN / GTIN 4045197964069
Număr producător 354773 50/V16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Notă:

Adaptor SK50 suplimentar disponibil la cerere:
  • VX3 - nr. articol EWS: 19.SK50VX3
  • VX4 - nr. articol EWS: 19.SK50VX4
  • V5 - nr. articol EWS: 19.SK50V5