Reducţie SK50 / SK, Suport de bază SK / Reducţie SK: 50/30

Cod articol: 354771 50/30
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Suport de bază SK / Reducţie SK Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Suport de bază cu con ISO 50 mm
Referinţă redusă de prindere 30 mm
Tip produs Reducţie

Identificare și clasificare

Cod articol 354771 50/30
EAN / GTIN 4045197964045
Număr producător 354771 50/30
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Notă:

Adaptor SK50 suplimentar disponibil la cerere:
  • VX3 - nr. articol EWS: 19.SK50VX3
  • VX4 - nr. articol EWS: 19.SK50VX4
  • V5 - nr. articol EWS: 19.SK50V5
Recomandat şi pentru suporturile BT30.