Set de etichete pentru adresă, albe, Lăţimea etichetei×lungimea etichetei: 25X54mm

Cod articol: 085565 25X54
Setați prețul 500 buc. (0,04 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • Preţ per set 500  buc.
    18,95 € / 1 set
    Setați prețul 500 buc. (0,04 € / 1 buc.)
  • de la 6 Seturi
    15,79 € / 1 set
    Setați prețul 500 buc. (0,03 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
426 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea etichetei×lungimea etichetei (mm) Setați prețul 500 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea etichetei 54 mm
Lăţimea etichetelor 25 mm
Număr de etichete per rolă 500
Număr de role 1
Tip produs Etichetă

Identificare și clasificare

Cod articol 085565 25X54
EAN / GTIN 5411313113526
Număr producător S0722520
Producător/responsabil NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Etichetă DYMO Original pentru LabelWriter, retur, alb, aderență permanentă, 1× 500 etichete, 25× 54 mm.
Etichetele originale DYMO® LabelWriter™ sunt disponibile într-o varietate de culori și dimensiuni și sunt imprimate utilizând procesul de imprimare termică directă, ceea ce înseamnă că nu mai trebuie să vă faceți griji cu privire la cartușele de cerneală sau casetele de toner care murdăresc totul. Datorită faptului că sunt ambalate în role, puteți imprima cu ușurință o singură etichetă sau chiar sute fără blocaje de hârtie, probleme de aspect și deșeuri.

Adaptat pentru:

Dymo − LabelWriter 550.