Clește pentru nas mecanic de precizie Classic cu muchie ascuțită și arc de deschidere în formă dreaptă 160 mm, 6 1/2″

Cod articol.: 10349
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Material oţel crom-vanadiu
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Lungimea totală L 160 mm
Suprafaţă cromat
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Cu arc deschidere da
Denumirea producătorului Feinmechaniker-Flachrundzange Classic mit Schneide und Öffnungsfeder gerade Form 160 mm, 6 1/2″
Ambalaj neambalate individual
Culoarea galben; roşu
Forma fălcilor/gura Plat-rotund
Execuția obrajilor/gurii lis
Formă vârf Ascuţit
Poziție vârf dreaptă
Recomandat pentru Sârmă (tare); Sârmă (mediu tare); Sârmă (moale); Cablu (diametru exterior)
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte cu fălci rotunde / cleşte cu vârf lat
Caracteristici Funcţie debitare
Procesul de fabricație Forjat
Standard DIN ISO 5745

Identificare și clasificare

Cod articol 10349
EAN / GTIN 4010995364830
Număr producător 10349
L-Număr L60070 101405
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Răspunde nevoilor tale: Pentru prindere și prindere precise, precum și pentru tăiere în mecanica de precizie și fabricarea modelelor.
  • Îți crește eficiența: Cap de clește foarte lung pentru introducerea componentelor joase.
  • Aplicaţie: Prinderea și menținerea, precum și tăierea firelor și cablurilor moi și dure, de preferință în mecanica de precizie și fabricarea modelelor.
  • DIN ISO 5745.

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Diametru max. (Mm): 2 mm
  • Lungime totală (mm): 160 mm
  • Lungime totală (inchi): 6 1/2″
  • Forța de tăiere: 10
  • Cablu dur mediu (mm): 2 mm
  • Cablu dur (mm): 1,2 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr