Disc din lână abrazivă SCM 115x22mm A GROSIER PREMIUM

Cod articol.: 34047715
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie PREMIUM
Denumirea producătorului SCM
Formular de descriere Formă de disc
Diametru 115 mm
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Diametrul găurii H 22 mm
Grad de fineţe grosier
Suport de material abraziv Material abraziv
Tip produs Disc de şlefuit
Dimensiunea boabelor (plasă) 20 mesh
Specificaţie SCM
Recomandat pentru material Oţel superior; lemn; Materiale plastice; oțel
Grupă de materiale multimaterial
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor

Identificare și clasificare

Cod articol 34047715
EAN / GTIN 9003170031646
Număr producător 34047715
L-Număr L50140 1606
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Discurile SCM PREMIUM sunt fabricate din materialul special dezvoltat ”Scrim Back”, care se caracterizează printr-o structură de liant cu granulație ridicată. Acest lucru garantează o durată lungă de viață și suprafețe finisate uniform. Discurile pot fi montate pe diferite tampoane suport. Produsul este disponibil în trei versiuni: 1. cu gaură centrală pre-perforată; 2. cu o gaură pentru prinderea cu ajutorul unui inel metalic; 3: Fără găuri pentru suporturi cu sistem de fixare aderentă. Materialul este disponibil în trei versiuni de oxid de aluminiu pentru diferite aplicații: grosier (maro), mediu (roșu) și foarte fin (albastru)

Caracteristică:

  • Formă: Disc VLIES
  • Compatibilitatea materialelor: Oțel inoxidabil, plastic / PVC, gelcoat, materiale compozite, metale neferoase, oțel, lemn
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : SCM A COARSE
  • Dimensiuni (D x H): 115 x 22 mm
  • Diametru: 115 mm
  • Alezaj: 22 mm
  • Granulația: 20
  • Unealtă pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Rezultate uniforme ale suprafeței
  • Durată de viață remarcabilă
  • Acțiune de șlefuire rapidă și agresivă
  • Înlocuire rapidă a discului

Aplicaţie:

  • Pentru reducerea rugozității suprafeței, îndepărtarea reziduurilor de vopsea, netezirea suprafețelor, curățarea și îndepărtarea cusăturilor de sudură și debavurarea marginilor
  • Mașini pentru industria chimică și alimentară (producție și întreținere), mobilier din oțel inoxidabil, industria auto și construcții feroviare, șantiere navale, industria aeronautică, elice și motoare cu reacție, construcții de schele din oțel inoxidabil

Material:

  • Oțel inoxidabil, plastic / PVC, gelcoat, materiale compozite, metale neferoase, oțel, lemn

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Recomandare:

  • Utilizare pe polizoare unghiulare reglabile
  • Granulație grosieră pentru curățare, derapare și îndepărtarea acoperirilor
  • Granulație ”MEDIUM” pentru curățare ușoară și debavurare
  • Granulație ”VERY FINE” pentru șlefuirea finală

Notă:

  • Pentru reducerea rugozității suprafețelor, netezirea suprafețelor, curățarea și îndepărtarea cusăturilor de sudură și debavurarea marginilor
  • Mașini pentru industria chimică și alimentară (producție și întreținere), mobilier din oțel inoxidabil, industria auto și construcții feroviare, șantiere navale, industria aeronautică, elice și motoare cu reacție, construcții de schele din oțel inoxidabil

Din aceeași serie "PREMIUM" Vedeţi-le pe toate