Beskrivelse:
PREMIUM SCM-skiverne er fremstillet af det specialudviklede ”Scrim Back”-materiale, som er kendetegnet ved en højkornet bindingsstruktur. Det garanterer en lang levetid og jævnt forarbejdede overflader. Skiverne kan monteres på forskellige backing pads. Produktet fås i tre versioner: 1. med udstanset centerhul; 2. med et hul til fastspænding ved hjælp af en metalring; 3: uden hul til bagskiver med burrelåslukningssystem. Materialet fås i tre aluminiumoxidversioner til forskellige anvendelser: Grov (brun), medium (rød) og meget fin (blå)
Egenskab:
- Form: VLIES-skive
- Materialeegnethed: Rustfrit stål, plast/PVC, gelcoat, kompositter, ikke-jernholdige metaller, stål, træ
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : SCM A GROB
- Dimensioner (D x H): 115 x 22 mm
- Beholderens diameter: 115 mm
- Boring: 22 mm
- Kornstørrelse: 20
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- Ensartede overfladeresultater
- Fremragende levetid
- Hurtig og aggressiv slibning
- Hurtig udskiftning af skiven
Anvendelse:
- Til reduktion af overfladeruhed, fjernelse af malingsrester, udjævning af overflader, rensning og fjernelse af svejsesømme og afgratning af kanter
- Maskiner til den kemiske industri og fødevareindustrien (produktion og vedligeholdelse), møbler i rustfrit stål, bilindustrien og jernbanekonstruktion, skibsværfter, luftfartsindustrien, propeller og jetmotorer, stilladskonstruktion i rustfrit stål
Materiale:
- Rustfrit stål, plast/PVC, gelcoat, kompositter, ikke-jernholdige metaller, stål, træ
Passer til:
Anbefaling:
- Bruges på justerbare vinkelslibere
- Groft korn til rengøring, afrensning og fjernelse af belægninger
- Korn ”MEDIUM” til let rengøring og afgratning
- MEGET FINE korn til afsluttende slibning
Bemærk:
- Til reduktion af overfladeruhed, udjævning af overflader, rensning og fjernelse af svejsesømme og afgratning af kanter
- Maskiner til den kemiske industri og fødevareindustrien (produktion og vedligeholdelse), møbler i rustfrit stål, bilindustrien og jernbanekonstruktion, skibsværfter, luftfartsindustrien, propeller og jetmotorer, stilladskonstruktion i rustfrit stål