A16Q PCLXR-09X Bare de alezat cu clemă de prindere pentru plăcuţe CXMG 80° rombice negative

Cod articol: 3345197
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie LOGIQ4TURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3345197
EAN / GTIN 7291075391251
Număr producător 3345197
L-Număr L23990 305

Descriere

Descriere:

Bare de alezat cu clemă de prindere pentru plăcuţe CXMG 80° rombice negative

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 180 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 11 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CXMG 09
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 20 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 8 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 10 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 30 mm
  • Înălțimea cozii (H): 15 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "LOGIQ4TURN" Vedeţi-le pe toate