Bucşă elastică ER pentru tarod, ER11, ⌀ nominal de strângere d: 2,5mm

Cod articol.: 309399 2,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
130 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului ER-Spannzange für Gewindebohrer
Diametrul de prindere D1 2,5 mm
Diametru exterior D 11,3 mm
Lungime clește de prindere L 18 mm
Profil de prindere Pătrat; Rotund
Concentricitate ≤ 10 µm
Cu etanşare nu
Răcirea internă este posibilă nu
Tip produs Bucşă elastică
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 309399 2,5
EAN / GTIN 4062406104429
Număr producător 309399 2,5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu locaş pătrat pentru antrenare pozitivă a tarodului.
Cu dop de etanşare pentru răcire interioară (până la 70 bari!).

Notă:

HOLEX® Bucşele elastice ER nu sunt compatibile cu Centro-P şi cu mandrinele HiRunER.
Fără etanşare.