Mandrină de filetare sincronă cu bucşă elastică ER, ⌀ cozii 25 mm, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 16

Cod articol.: 338198 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru dimensiuni de bucşe elastice ER Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da, cu max. 50 bari
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire ja
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL02502510
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0250 mm
Tip de prindere Cep
Diametrul cozii DS 25 mm
Lungimea cozii LS 45 mm
Interfață pe partea utilajului Coadă cilindrică
Diametru de prindere min. D1 1 mm
Diametru de prindere max. D1 10 mm
Pentru tipul de cleme Bucşă elastică tip ER
Dimensiune bucșă elastică 16
Lungime activă A 75 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 28 mm
Sculă lungime de prindere min. L3 min 6 mm
Sculă lungime de prindere max. L3 17,5 mm
Presiune maximă a lichidului de răcire 50 bar
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Mandrină pentru bucşe elastice
Lungimea totală L 132 mm
Înălţimea totală H1 34 mm
Lăţimea totală B1 34 mm
Standard DIN 1835 B; DIN 1835 E
Răcirea internă este posibilă ja
Material oțel
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 338198 16
EAN / GTIN 4062406511104
Număr producător 338198 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Udførelse:

  • Med minimal-længdeudligning (MLA), med dæmpningselement.
  • Indvendig kølemiddeltilførsel op til 50 bar.
  • Forøgelse af standtiden for spiraltap/gevindformer.

Anvendelse:

  • På bearbejdningscentre med synkronspindel.
  • Til udligning af stigningsdifferencer gevindboring / synkronspindel.
  • Til udligning af stigningstolerancer på snittapper.

Specialtilbehør:

ER-gevindbor-spændepatroner nr. 309399 og 309447.

Bemærk:

Undlad at affedte synchro-gevindskærepatronen.
Artiklerne må ikke rengøres med aggressive rengøringsmidler eller i ultralydsbad. Det kan beskadige gummiringe og tætninger.