Mandrină de filetare cu bucşă elastică ER synchro, HSK-A 63 lung, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 8

Cod articol: 338135 8
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru dimensiuni de bucşe elastice ER Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: Da, cu max. 80 bari

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Gama de filetare M0,5 - M3
Suport HSK-A 63 lung
Răcire interioară Da, cu max. 80 bari
Lungime activă dimensiune A 191 mm
⌀ D1 10 mm
⌀ D2 20 mm
⌀ D3 26 mm
L1 100 mm
L2 137 mm
L3 165 mm
E 25 mm
Tip produs Mandrină de filetare

Identificare și clasificare

Cod articol 338135 8
EAN / GTIN 4054631189029
Producător/responsabil Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Descriere

Execuţie:

  • Forțe axiale extrem de scăzute pentru o presiune scăzută a flancului și o calitate perfectă a suprafeței.
  • Amortizor de torsiune și mecanism de compensare în direcția circumferențială.
  • Adâncimea de până la 150 mm la contur de interferență ⌀ 10 poate fi atinsă (pentru dimensiune filet M0.5-M3).
  • Potrivit pentru sistem de răcire interioară până la 80 bari.
  • Potrivit pentru tarozi de maşină și tarozi de mașină cu formare prin rulare.
  • Potrivit pentru filet pe dreapta și filet pe stânga.
  • Potrivit pentru găuri oarbe și găuri străpunse.
  • Compensare a lungimilor minime în direcția de presiune și tensiune.
  • Reduce dramatic presiunea flancului la centrele de prelucrare CNC vechi și noi.

Avantaj:

  • Procese fiabile datorită funcționării fără probleme, chiar și sub sarcină de cuplu.
  • Durabilitate îmbunătățită a tarodului/tarodului de mașină cu formare prin rulare.
  • Diametru exterior semnificativ mai mic decât cel anterior.
  • Semnificativ mai multă răcire internă direct la sculă în comparație cu garniturile sincroice convenționale (pentru ER8).
  • De două ori mai bună concentricitate pentru cea mai mică presiune a flancului.
  • Inversare amortizată a direcției de rotație pentru mai puține ruperi de scule.

Livrare:

Cheie fixă

Notă:

Produsele cu codurile 338131338135 utilizate numai cu bucșe elastice CENTRO/P (codurile 309365309372). Cu cât forța axială este mai slabă, cu atât mai bună e calitatea, mai mică uzura, mai lungă durata de viață, și mai sigur procesul.
Cheia de mandrină CP cod 309754 sau cheia de mandrină CP pentru cuplu cod 309756 trebuie achiziționate separat.

Descărcări și documente

Produse potrivite