TR6 ERD0.75-4-2.5-2.5W0.75-07 Freze multifuncționale care transportă patru geometrii diferite de Plăcuţe

Cod articol: 3344286
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie TOR6MILL
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 3344286
EAN / GTIN 7291075395525
Număr producător 3344286
L-Număr L23980 2975

Descriere

Descriere:

Freze multifuncționale care transportă patru geometrii diferite de Plăcuţe

Caracteristică:

  • Conicitatea corpului (BHTA): 18 Grade
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.671″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 3/4″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 3/4″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.039″
  • Lungime funcţională (LF): 3.514″
  • Lungimea capului (LH): 2.36″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TR6 TNCU 070210
  • Lungime totală (OAL): 4.53″
  • Tip de coadă: Weldon
  • Lungime utilă (LU): 2.36″

Produse potrivite

Din aceeași serie "TOR6MILL" Vedeţi-le pe toate