TR6 ER D32-80-6-C32-07 Freză multifuncțională pentru 4 forme diferite de Plăcuță cu interfață FLEXFIT

Cod articol.: 3320752
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3320752
EAN / GTIN 7291075388039
Număr producător 3320752
L-Număr L23980 1413

Descriere

Descriere:

Freză multifuncțională pentru 4 forme diferite de Plăcuță cu interfață FLEXFIT

Caracteristică:

  • Conicitatea corpului (BHTA): 18 Grade
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 30 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 32 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 32 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1 mm
  • Lungime funcţională (LF): 160 mm
  • Lungimea capului (LH): 80 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TR6 TNCU 070210
  • Lungime totală (OAL): 160 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 75.5 mm