TR6 ERD0.75-4-2.5W0.75-07 Fresas Multi-Función para Cuatro Geometrías de Plaquitas Diferentes

Número de artículo: 3344286
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie TOR6MILL
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 3344286
EAN / GTIN 7291075395525
Número del fabricante 3344286
Número L L23980 2975

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/4″ ,Número de plaquitas (CICT) 4 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.039″ ,Longitud total (OAL) 4.53″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon ,Longitud utilizable (LU) 2.36″

Característica:

  • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU): (BHTA): 18 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.671″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/4″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 3/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.039″
  • Longitud funcional (LF): 3.514″
  • Longitud de la cabeza (LH): 2.36″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): TR6 TNCU 070210
  • Longitud total (OAL): 4.53″
  • Tipo de mango: Weldon
  • Longitud utilizable (LU): 2.36″

Productos adecuados

De la misma serie "TOR6MILL" Ver todos