• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TR6 ERD0.75-4-2.5W0.75-07 Multifunktions-Schaftfräser für 4 unterschiedliche Wendeschneidplatten-Formen mit FLEXFIT-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 3344286
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie TOR6MILL
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3344286
EAN / GTIN 7291075395525
Herstellernummer 3344286
L-Nummer L23980 2975

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 3/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 4 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.039″ ,Gesamtlänge (OAL) 4.53″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon ,Nutzlänge (LU) 2.36″

Merkmal:

  • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA): 18 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.671″
  • Durchmesser (DC/DCX): 3/4″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 3/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.039″
  • Funktionslänge (LF): 3.514″
  • Kopflänge (LH): 2.36″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): TR6 TNCU 070210
  • Gesamtlänge (OAL): 4.53″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Nutzlänge (LU): 2.36″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TOR6MILL" Alle ansehen