TR6 ERD0.75-4-2.5W0.75-07 Multifunction Endmills That Carry Four Different Insert Geometries

Réf.: 3344286
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série TOR6MILL
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 3344286
EAN / GTIN 7291075395525
Réf. fabricant 3344286
Article hors catalogue L23980 2975

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.039″ ,Overall Length (OAL) 4.53″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon ,Usable Length (LU) 2.36″

Caractéristique(s):

  • Demi angle du cône (BHTA): 18 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.671″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/4″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 3/4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.039″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 3.514″
  • Longueur tête (LH): 2.36″
  • Identification plaquette étalon (MIID): TR6 TNCU 070210
  • Longueur hors tout (OAL): 4.53″
  • Type de queue: Weldon
  • Longueur utile (LU): 2.36″

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "TOR6MILL" Afficher tout