TR6 TNCU 100410 IC882 Plăcuţe cu două fețe cu 6 muchii de tăiere rotunde și raze de colț de la 0,5 la 3,0 mm

Cod articol.: 3320832
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3320832
EAN / GTIN 7291075387674
Număr producător 3320832
L-Număr L23910 603

Descriere

Descriere:

Plăcuţă cu două fețe cu 6 muchii de tăiere rotunde și raze de colț de la 0,5 la 3,0 mm

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 7.3 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.2 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.3 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.1 mm/dinte