MTECI 03012C6 0.35ISO IC902 Freze cu vârf din carbură pentru producerea de filete interioare ISO

Cod articol.: 3339415
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie SOLIDTHREAD
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Diametrul cozii 3 mm
Material tăiș Carbură
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă 5,7 mm
Lungimea totală 39 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară
Tip produs Freză de filetat

Identificare și clasificare

Cod articol 3339415
EAN / GTIN 7291075332032
Număr producător 3339415
L-Număr L24210 486

Descriere

Descriere:

Freze cu vârf din carbură pentru producerea de filete interioare ISO

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1.2 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime totală (OAL): 39 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 0.35 mm
  • Lungime utilă (LU): 5.7 mm

Din aceeași serie "SOLIDTHREAD" Vedeţi-le pe toate