MTECI 03012C6 0.35ISO IC902 MTEC 0250C02 0,5ISO IC908 tvrdokovové vnitřní závitové frézy pro závitový profil ISO

Artiklové číslo: 3339415
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Řada SOLIDTHREAD
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Průměr stopky 3 mm
Řezný materiál TK
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka 5,7 mm
Celková délka 39 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů
Druh produktu Zavitova freza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3339415
EAN / GTIN 7291075332032
Číslo výrobce 3339415
L-číslo L24210 486

Popis

Popis:

Závitová fréza pevná, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 3 mm, průměr řezu (DC) 1,2 mm, celková délka (OAL) 39 mm, rozteč závitů (TP) 0,35 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 3 mm
  • Prumer rezu (DC) 1.2 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 39 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 0.35 mm
  • Použitelná délka (LU) 5.7 mm

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny