Freze frontale HTF D2.0-05-0.75-R-LN10 care transportă plăcuțe cu prindere tangențială cu 4 muchii de tăiere pentru aplicații de super finisare.

Cod articol: 3331910
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie TANGFIN
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 3331910
EAN / GTIN 7291075387568
Număr producător 3331910
L-Număr L23980 1656

Descriere

Descriere:

care transportă plăcuțe cu prindere tangențială cu 4 muchii de tăiere pentru aplicații de super finisare.

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 2″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.0098″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 1.85″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HTP LNAR 1006 FR
  • Lungime totală (OAL): 1.574″

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANGFIN" Vedeţi-le pe toate