HTF D2.0-05-0.75-R-LN10 vlakfrezen met tangentiaal geklemde beitelplaatjes met 4 snijkanten voor super nabewerkingstoepassingen

Artikelnummer: 3331910
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANGFIN
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3331910
EAN/GTIN 7291075387568
Nummer fabrikant 3331910
L-nummer L23980 1656

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 2″, CICT (Cutting item Count) 5, Hub diameter (DHUB) 1,85″, totale lengte (OAL) 1,574″

Kenmerk:

  • Uitspandoorsnede: AAansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoer eigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd
  • aantal snijitems (CICT): 5
  • Diepte van de snede maximum (APMX): 0,0098″
  • Hub diameter (DHUB): Identificatie: 5
  • Invoerstuk: 1,85″Identificatie van de snijplaat: HTP LNAR 1006 FR
  • totale lengte (OAL): 1,574″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANGFIN" Bekijk alles