HTF D2.0-05-0.75-R-LN10 Čelní frézy nesoucí tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 řeznými hranami pro vysokou kvalitu povrchu

Artiklové číslo: 3331910
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série TANGFIN
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3331910
EAN / GTIN 7291075387568
Číslo výrobce 3331910
L-číslo L23980 1656

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 2″, Počet řezných položek (CICT) 5, Průměr náboje (DHUB) 1,85″, Celková délka (OAL) 1,574″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 2″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.0098″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 1.85″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HTP LNAR 1006 FR
  • Celková délka (OAL): 1.574″

Vhodné produkty

Ze stejné série "TANGFIN" Zobrazit všechny