H690 WNMU 0403PNR-MM IC830 Plăcuțe Trigon cu 6 muchii de tăiere elicoidale pentru prelucrarea umerilor la 90°.

Cod articol: 3322137
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIDO Trigon Line
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3322137
EAN / GTIN 7291075431285
Număr producător 3322137
L-Număr L23910 769

Descriere

Descriere:

Plăcuțe Trigon cu 6 muchii de tăiere elicoidale pentru prelucrarea umerilor la 90°.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 4.2 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 4 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 4.2 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.5 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.16 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.04 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 6

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "HELIDO Trigon Line" Vedeţi-le pe toate