H690 WNMU 0403PNR-MM IC830 Trigon platter med 6 spiralformede skærekanter til bearbejdning af 90° skuldre

Art.-nr.: 3322137
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIDO Trigon Line
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3322137
EAN/GTIN 7291075431285
Producentnummer 3322137
L-nummer L23910 769

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 4 mm, skærepladelængde (INSL) 4,2 mm, skærepladetykkelse (S) 3,5 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 4,2 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 4 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 4,2 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,5 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,16 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,04 mm/tand
  • Antal skærekanter 6

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "HELIDO Trigon Line" Se alle