H690 EWN D20-2-C19-R04-B Freze de 90° pentru freze cu două fețe H690 WNMU 0403- Plăcuţe Trigon cu 6 muchii de tăiere elicoidale

Cod articol: 3341089
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie HELIDO Trigon Line
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 3341089
EAN / GTIN 7291075430967
Număr producător 3341089
L-Număr L23980 3060

Descriere

Descriere:

Freze de 90° pentru freze cu două fețe H690 WNMU 0403- Plăcuţe Trigon cu 6 muchii de tăiere elicoidale

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 19 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 20 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 20 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 4 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungime funcţională (LF): 160 mm
  • Lungimea capului (LH): 26 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H690 WNMU 0404-PNTR
  • Lungime totală (OAL): 160 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 1.5 Grade
  • Tip de coadă rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIDO Trigon Line" Vedeţi-le pe toate