• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

H690 WNMU 0403PNR-MM IC830 Plaquitas Trigonales con 6 Filos de Corte Helicoidales para Escuadrado de Precisión

Número de artículo: 3322137
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELIDO Trigon Line
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3322137
EAN / GTIN 7291075431285
Número del fabricante 3322137
Número L L23910 769

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 4 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 4.2 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.5 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 4.2 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 4 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 4.2 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.16 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.04 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 6

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "HELIDO Trigon Line" Ver todos