H690 EWN D20-3-W20-R04 Freză de 90° pentru Freză cu două fețe H690 WNMU 0403- Plăcuță triunghiulară cu 6 muchii de tăiere elicoidale

Cod articol.: 3341093
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3341093
EAN / GTIN 7291075431001
Număr producător 3341093
L-Număr L23980 26

Descriere

Descriere:

Freză de 90° pentru Freză cu două fețe H690 WNMU 0403- Plăcuță triunghiulară cu 6 muchii de tăiere elicoidale

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 20 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 20 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 4 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime funcţională (LF): 60 mm
  • Lungimea capului (LH): 26 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H690 WNMU 0404-PNTR
  • Lungime totală (OAL): 85 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 1.5 Grade
  • Tip de coadă Weldon
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade