H690 EWN D0.75-3-C0.75R04 Freză de 90° cu H690 WNMU 0403 Plăcuţă triunghiulară cu două fețe cu 6 muchii de tăiere elicoidale

Cod articol.: 3322138
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3322138
EAN / GTIN 7291075431148
Număr producător 3322138
L-Număr L23980 1574

Descriere

Descriere:

Freză de 90° cu H690 WNMU 0403 Plăcuţă triunghiulară cu două fețe cu 6 muchii de tăiere elicoidale

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3/4″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 3/4″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.157″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime funcţională (LF): 3-1/8″
  • Lungimea capului (LH): 1″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H690 WNMU 0403-PNTR
  • Lungime totală (OAL): 3-1/8″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 1.6 Grade
  • Tip de coadă: rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade