Antrenor frontal cu Con Morse / cilindric, Tip: 3

Cod articol: 327465 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ maxim al corpului 75 mm
Lungime C 148 mm
Greutate 2,6 kg
Execuţie Con Morse
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A 67 mm
Tip produs Antrenor frontal

Identificare și clasificare

Cod articol 327465 3
EAN / GTIN 4067263558125
Număr producător 327465 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Antrenor frontal cu vârf de centrare cu arc. Prinderea vârfului de centrare în planul discului de antrenare asigură o situație de prindere stabilă, fără joc. Concentricitate ridicată datorită mecanicii complet rectificate, fără vârf de centrare și discuri de antrenare, adecvat pentru funcționare pe dreapta și pe stânga. Construcție complet mecanică cu forță de arc. Nu există scurgeri de lichid hidraulic. Tensionarea directă a capului pe gulerul ridicat este posibilă în fălcile turnate moi.

Adaptat pentru:

Vârfuri de strung Cod 321720, 321750 şi 321770.

Accesorii opţionale:

Discuri de antrenare Cod 327470 - 327486 și versiunea veche Cod 327601 - 327651, vârf de centrare Cod 327488, manșoane conice Cod 327492.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă