Entraîneur frontal avec cône morse / cylindrique 3

Réf.: 327465 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ corps max. 75 mm
⌀ queue Ds 67 mm
Longueur C 148 mm
Poids 2,6 kg
Exécution Cône morse
Type de produit Entraîneur frontal

Numéros d’identification et classifications

Référence article 327465 3
EAN / GTIN 4067263558125

Description

Exécution:

Entraîneur frontal avec pointe de centrage à ressort. Le blocage de la pointe de centrage lors de l’appui plan du disque d’entraînement garantit des conditions de serrage stables et sans jeu. Grande précision de concentricité grâce aux composants mécaniques entièrement rectifiés, sans pointe de centrage ni disques d’entraînement, pour rotation à droite et à gauche. Construction entièrement mécanique avec force de ressort. Pas de fuite de liquide hydraulique. Possibilité de serrage direct sur la tête sur un collet surélevé dans les mors spéciaux doux.

Adapté(s) pour:

Pointes tournantes 321720, 321750 et 321770.

Accessoire(s):

Disques d’entraînement 327470 - 327486 et anciens modèles 327601 - 327651, pointe de centrage 327488, douilles coniques 327492.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript