Vârf rotativ de strung cu afişaj digital al presiunii şi cu vârf prelungit, Con Morse: 3

Cod articol.: 321720 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Con Morse Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 230 mm
Diametrul capului 70 mm
Execuția vârfului de centrare Sincron
Unghiul la vârf 40 grad; 60 grad
Lungimea vârfului 46 mm
Prindere pe partea utilajului MK3
Cu filet de distanţare Da
Piuliță de presare inclusă da
Cu amortizarea şocurilor Da
Cursa arcului 2,8 mm
Lungime utilă 150 mm
Piesă de prelucrat greutate max. 300 kg
Bătaie radială maximă 0,005 mm
Forţă axială 108 kN
Cu afişajul presiunii da
Utilizare Strunjire
Greutate 3,4 kg
Tip produs Vârf de centrare

Identificare și clasificare

Cod articol 321720 3
EAN / GTIN 4062406127305
Număr producător 321720 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Presiunea de strângere existentă poate fi citită direct pe corpul de bază, prin reprezentare analogică sau digitală.
  • Vârful este sprijinit de un set de arcuri-disc cu arcuire de cca 3,7 mm analogic şi 2,6 mm resp. 2,8 mm digital.
  • Tip constructiv scurt, stabil, cu ax ghidat pe lungime, vârf călit şi rectificat cu precizie.
  • Precizie maximă datorită montajului vârfului pe rulmenţi de precizie.
  • Cu filet de distanţare şi piuliţă de extragere.
  • Cu etanşare specială împotriva murdăriei şi lichidului de răcire, nu necesită mentenanţă datorită ungerii continue.

Cu vârf alungit, unghiul vârfului 60° / 40°.

Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi şi subţiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoaie sau să se lovească necontrolat sub acţiunea forţelor dominante.
Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină şi se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Funcţionare:

IP55: Protecţie la stropirea cu jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Aplicaţie:

Oriunde presiunea de strângere trebuie menţinută între anumite limite astfel încât piesa să nu se deformeze, dar să fie strânsă sigur cu o presiune suficientă.
  • Folosire ca contravârf al antrenorului frontal hidromecanic Cod 327451327541 deoarece antrenoarele trebuie apăsate pe piesă.
  • Se foloseşte la piese care se dilată mai puternic la o temperatură ridicată de aşchiere.
  • Pentru prinderea pieselor lungi, subţiri, pentru a împiedica îndoirea.
  • Pentru prinderea pieselor grele, la care se impune controlarea presiunii de strângere.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • A se folosi vârful rotativ de strung cu afişaj digital al presiunii pentru lucrări de strunjire.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu există informații privind utilizarea necorespunzătoare a acestei scule.