Vârfuri de strung rotative pentru cap schimbabil, Tip: HSK40

Cod articol.: 320617 HSK40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală L 115 mm
Diametrul capului D 44 mm
Execuția vârfului de centrare Sincron
Lungime utilă L2 95 mm
Prindere pe partea utilajului HSK 40
Cu filet de distanţare da
Cu suprafete de prindere da
Cuvârf de carbură da
Cu amortizarea şocurilor da
Cursa arcului 3 mm
Piesă de prelucrat greutate max. 300 kg
Turaţie maximă 3.000 min-1
Bătaie radială maximă 0,01 mm
Sunt incluse vârfuri de centrare interschimbabile nu
Utilizare Strunjire
Greutate 0,85 kg
Tip produs Vârf de centrare

Identificare și clasificare

Cod articol 320617 HSK40
EAN / GTIN 4062406127237
Număr producător 320617 HSK40
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Model cu arc pentru compensarea axială a lungimii în timpul prelucrării.
  • Complet călit şi rectificate. Nu necesită mentenanţă datorită ungerii permanente.
  • Etanşarea specială împiedică infiltrarea murdăriei şi a lichidului de răcire.

Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi şi subţiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoaie sau să se lovească necontrolat sub acţiunea forţelor dominante.
Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină şi se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Aplicaţie:

Utilizare flexibilă datorită accesoriilor interschimbabile. Utilizare universală pe cap revolver şi contraarbore în maşinile CNC.

Accesorii opţionale:

Pentru capete interschimbabile, vezi Cod 320625.

Notă:

Schimbarea biţilor la suprafeţele pentru cheie prin rotire în sens opus.