DR560-224-40-16-4D-T Mașină de găurit cu Plăcuţe pentru aplicații în poziție verticală cu alimentare internă cu lichid de răcire și tijă Weldon, adâncime de găurire 4xD

Cod articol: 3202909
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie DR-TWIST
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3202909
EAN / GTIN 7291075276770
Număr producător 3202909
L-Număr L24150 334

Descriere

Descriere:

Mașină de găurit cu Plăcuţe pentru aplicații în poziție verticală cu alimentare internă cu lichid de răcire și tijă Weldon, adâncime de găurire 4xD

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 56 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 57.9 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 60 mm
  • Lungime funcţională (LF): 257.32 mm
  • Lungimea ansamblului 4xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SOMT 160512-DT
  • Lungime totală (OAL): 327 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 259 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 68 mm
  • Lungime utilă (LU): 224 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "DR-TWIST" Vedeţi-le pe toate