SOMT 160512-DT IC9080 Plăcuţe cu spărgător de așchii DT pentru burghie DR

Cod articol: 5506616
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie DR-TWIST
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5506616
EAN / GTIN 7291075107265
Număr producător 5506616
L-Număr L24160 63

Descriere

Descriere:

Plăcuţe cu spărgător de așchii DT pentru burghie DR

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1.2 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 16 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.56 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "DR-TWIST" Vedeţi-le pe toate