DR560-224-40-16-4D-T Vendeplatter til lodrette opgaver med indvendig kølemiddeltilførsel og Weldon-skaft, boredybde 4xD

Art.-nr.: 3202909
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie DR-TWIST
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3202909
EAN/GTIN 7291075276770
Producentnummer 3202909
L-nummer L24150 334

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, skærekantdiameter (DC) 56 mm, samlet længde (OAL) 327 mm, effektiv længde (LU) 224 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 56 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 57,9 mm
  • Bundtets diameter (DF) 60 mm
  • Funktionel længde (LF) 257,32 mm
  • L/D-område 4xD
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SOMT 160512-DT
  • Samlet længde (OAL) 327 mm
  • Krave længde (LPR) 259 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 68 mm
  • Effektiv længde (LU) 224 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "DR-TWIST" Se alle