Suport transversal eco BMT, BMT: 68

Cod articol.: 319886 68
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

BMT Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da, cu max. 80 bari
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică și radială
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire ja
Serie Eco
Tip prindere Coadă cilindrică
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 68
Diametrul cozii 25 mm
Interfață pe partea utilajului Coadă cilindrică
Lungime activă 98 mm
Înălţime funcţională 25 mm
Presiune maximă a lichidului de răcire 80 bar
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Suporturi de scule VDI
Lungimea totală 100 mm
Înălţimea totală 94 mm
Lăţimea totală 64 mm
Standard VDI 3425
Răcirea internă este posibilă ja
Material oțel
Suprafeţe tratate brunat
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 319886 68
EAN / GTIN 4045197877420
Număr producător 319886 68
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Suporturi de înaltă precizie adaptate în funcţie de maşină, pentru utilizare flexibilă pe maşini cu ax principal sau contraarbore. Suprafaţă de contact şi suprafaţă de antrenare şlefuite. Aşezare perfectă pe strung.
Recomandat pentru sisteme eficiente de răcire precum GARANT eco, dar nu numai. Contur exterior optimizat. Scală pentru setarea optimă a sculei de prelucrare. Placă de presiune cu arc pentru prinderea uniformă a cuţitelor de strung.
Pentru răcire internă şi externă.
Recomandat şi pentru suporturi capete revolver rotative convenţionale.

Avantaj:

  • Design optimizat pentru greutate şi geometrie.
  • Siguranţa procesului datorită materialelor de înaltă calitate, durată lungă de viață.
  • Brunată pentru o mai bună protecţie la coroziune.
  • Cu duze sferice de răcire asigurate până la 80 bar.

Aplicaţie:

În special pentru prelucrare plană şi interioară.
Prelucrare internă și externă în strunguri CNC cu revolvere BMT.

Adaptat pentru:

Strunguri CNC cu revolver BMT.
MAZAK: QT-EZ 8; QT-EZ 10; QT 200; QT 250; QT 100; QTE 100; QTE 200; QTE 300; QTU 200; QTU 250; QT-EZ 12; QTS 100; QTS 200; QTS 250; QT-COMPACT 100; QT-COMPACT 200; QT-COMPACT 300

Notă:

Alte suporturi BMT cu mărimi și dimensiuni diferite sunt disponibile la cerere.
Vă rugăm să rețineți că compatibilitatea suportului cu mașina dvs. trebuie verificată înainte de cumpărare. Nu se poate garanta o potrivire corectă.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Eco" Vedeţi-le pe toate