Suport transversal eco BMT, BMT: 65

Cod articol.: 319886 65
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

BMT Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da, cu max. 80 bari
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică și radială
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire ja
Serie Eco
Tip prindere Coadă cilindrică
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 65
Diametrul cozii 25 mm
Interfață pe partea utilajului Coadă cilindrică
Înălţime funcţională 25 mm
Presiune maximă a lichidului de răcire 80 bar
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Suporturi de scule VDI
Lungimea totală 70 mm
Standard VDI 3425
Răcirea internă este posibilă ja
Material oțel
Suprafeţe tratate brunat
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 319886 65
EAN / GTIN 4069515001465
Număr producător 319886 65
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Suporturi de înaltă precizie adaptate în funcţie de maşină, pentru utilizare flexibilă pe maşini cu ax principal sau contraarbore. Suprafaţă de contact şi suprafaţă de antrenare şlefuite. Aşezare perfectă pe strung.
Recomandat pentru sisteme eficiente de răcire precum GARANT eco, dar nu numai. Contur exterior optimizat. Scală pentru setarea optimă a sculei de prelucrare. Placă de presiune cu arc pentru prinderea uniformă a cuţitelor de strung.
Pentru răcire internă şi externă.
Recomandat şi pentru suporturi capete revolver rotative convenţionale.

Avantaj:

  • Design optimizat pentru greutate şi geometrie.
  • Siguranţa procesului datorită materialelor de înaltă calitate, durată lungă de viață.
  • Brunată pentru o mai bună protecţie la coroziune.
  • Cu duze sferice de răcire asigurate până la 80 bar.

Aplicaţie:

În special pentru prelucrare plană şi interioară.
Prelucrare internă și externă în strunguri CNC cu revolvere BMT.

Adaptat pentru:

Strunguri CNC cu revolver BMT.
  • ACCUWAY: UT-300
  • DMC: DL 35; DL 40
  • DN SOLUTIONS (FOSTĂ DOOSAN): PUMA DNT 2100; PUMA DNT 2600; PUMA GT3100; PUMA 300 MS; PUMA 3100; SMX 2600; PUMA V400 M; PUMA MX2000; PUMA MX2500; PUMA MX2600; SMX 3100; PUMA VT450 M
  • ECOCA: MT-3; MT-4
  • EMAG: VL 6; VM 9; VMC 450
  • EMCO: HYPERTURN 100 POWERMILL; MAXXTURN 110
  • FOCUS CNC: FBL-300
  • GANESH: ASL-15; ASL-78/105
  • GOODWAY: GLS-2800; GLS-3300; GMS-2000; GS-2000; GS-2600; GS-2800; GS-3300; GS-3600
  • HAAS: ST-35; ST-28; DS-30; ST-20; ST-25; ST-30
  • HARDINGE: ELITE 65 M ULTRA
  • HEADMAN: T65
  • HURCO: TMX10; TMX8
  • HWACHEON: CUTEX 240; HI-TECH 230S; HI-TECH 350; HI-TECH 450; HI-TECH 200; VT 450; HI-TECH 230
  • HYUNDAI WIA: L2000; L2600; L3000; L2100; LV450; HD2600; HD3100
  • J.G. WEISSER: M-2 TM
  • JOHNFORD: SL-60; SL-65
  • LEADWELL: LTC-25
  • LMW: LR30
  • ROMI: GL 350
  • SMART: NL 2500; NL 3000
  • SMEC: SL 2500; PL 2000; PL 2500; SLV 500; PL 20; PL 25; PL 35; SL 3500; SL 3000
  • SPINNER: TC800
  • TAKISAWA TAIWAN: LX-2500; LX-3000; NEX-110
  • TONGTAI: TCS-1500; TCS-2000; TCS-2500; TNL-120
  • VICTOR: VTURN-A26; VTURN-S26; VTURN-A260
  • WELE: HL-200

Notă:

Alte suporturi BMT cu mărimi și dimensiuni diferite sunt disponibile la cerere.
Vă rugăm să rețineți că compatibilitatea suportului cu mașina dvs. trebuie verificată înainte de cumpărare. Nu se poate garanta o potrivire corectă.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Eco" Vedeţi-le pe toate