{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | da | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | EWC00300395 | |
| Diametrul cozii DS | 12 mm | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | VARIA | |
| Denumirea producătorului | Vollbohrerhalter VARIA | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Lungime activă A | 20 mm | |
| Lungime utilă L1 | 59,85 mm | |
| Lungime funcţională | 50 mm | |
| Suportul informatic | Fără suport de date |
| Cod articol | 319845 12 | |
| EAN / GTIN | 4069739471105 | |
| Număr producător | 232706 | |
| Producător/responsabil | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |