{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ cozii d1 | 25 mm | |
| ⌀ de strângere d2 | 8 mm | |
| ⌀ d4 | 30 mm | |
| l1 | 60 mm | |
| l2 | 10 mm | |
| Tip produs | Adaptor de reducţie |
| Cod articol | 319428 25/8 | |
| EAN / GTIN | 4045197781789 | |
| Număr producător | 319428 25/8 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |